曜日別特売

CBボックス用棚板 横置き用

CBボックス用棚板 横置き用 - アイリスオーヤマCBボックス用棚板 横置き用 - アイリスオーヤマ

段数を増やすためのCBボックス専用の棚板です。一段の収納スペースを棚板を利用することで2段、3段と分けることができます。
ご使用の際には「CBボックス用レールボード CXR-27」が別途必要です。

本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)約250×270×10対象CX-1、CX-2、CX-3 CX-4、CX-31D、CX-33、CX-327H材質プリント紙化粧パーティクルボード内容量1枚
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17039952CXT-27オフホワイト
オープン
499
549(税込)
当日出荷
17039968CXT-27フレンチオーク
オープン
取扱い終了
17039977CXT-27ブラウンオーク
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
17039968CXT-2717039952CXT-27CXT-27 CBボックス用棚板 横置き用 アイリスオーヤマ 17039952CBボックス用棚板 横置き用アイリスオーヤマ1枚
499
税込549
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
17039977CXT-2756271556CXT-27CXT-27 CBボックス用棚板 横置き用 アイリスオーヤマ 56271556CBボックス用棚板 横置き用アイリスオーヤマ1個
499
税込549
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする