曜日別特売

CBボックス用レールボード 横置き用

CBボックス用レールボード 横置き用 - アイリスオーヤマCBボックス用レールボード 横置き用 - アイリスオーヤマCBボックス用レールボード 横置き用 - アイリスオーヤマCBボックス用レールボード 横置き用 - アイリスオーヤマ
(1件のレビュー)

CBボックスに別売のプラスチック引出し、バスケット、棚板を取付ける際に必要なレールボードです。2枚1組(1段分)。

本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)約253×387×8耐荷重(kg)約9[レールボード1組(2枚)当たり]材質ポリプロピレン対象CX-1、CX-2、CX-3、CX-4、CX-31D、CX-33、CX-327H、CX-338H内容量1セット
注意
※プラスチック扉・木製扉との併用はできません。
※メーカー直送商品は、お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。ご注文後のキャンセルはお受けしかねます。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17040232CXR-27ホワイト
オープン
699
769(税込)
当日出荷
17040248CXR-27ブラウン
オープン
619
681(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-01-19
用途: カラーボックスに棚板を追加する
その他業種

アイリスオーヤマ製のカラーボックスに棚板を追加して収納をUPさせる商品ですが、これはいいと思います。普通にカラーボックスを使うと空間が空いてしまって、収納の効率が悪いので、空いた空間を有効活用するのにぴったりの商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする