曜日別特売

CBボックス用バスケット 横置き用

CBボックス用バスケット 横置き用 - アイリスオーヤマCBボックス用バスケット 横置き用 - アイリスオーヤマ

CBボックスをシステム活用するためのバスケットです。キッチンやサニタリー周りの小物(調味料、レトルト類、タオル等)を収納するのに便利です。
CBボックスを縦置きで使用する場合はCXB-38を、横置きで使用する場合はCXB-27をご利用ください。

シルバー材質スチール(エポキシ粉体塗装)耐荷重(kg)約4内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約195×200×120本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約268×270×126対象CX-1、CX-2、CX-3、CX-4、CX-31D、CX-33、CX-327H、CX-338H内容量1個
注意
※ご利用の際は、別売レールボードが必要となります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17040284CXB-27
オープン
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする