曜日別特売

カラーバスケット フタ付

カラーバスケット フタ付 - アイリスオーヤマカラーバスケット フタ付 - アイリスオーヤマカラーバスケット フタ付 - アイリスオーヤマ
(1件のレビュー)

縦置きしたCBボックスにぴったりサイズのカラーバスケットです。
カラフルな10色(ホワイト・ライトグリーン・ラズベリー・ブラック・ベージュ・ブラウン・オレンジ・ピンク・パープル・ターコイズブルー)展開です。

適合CBボックス 3段 CX-3、CBボックス 2段 CX-2、CBボックス 4段 CX-4、CBボックス 3段 縦置きキャスターセット CX-34CS材質ポリプロピレン・スチール耐荷重(kg)8フタあり本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約380×260×260内容量1個
注意
※メーカー直送商品は、お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。ご注文後のキャンセルはお受けしかねます。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17040546CBK-38DTベージュ
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
17040555CBK-38DTブラウン
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
17040573CBK-38DTピンク
オープン
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
返品不可
17040503CBK-38DTホワイト
オープン
取扱い終了
17040512CBK-38DTライトグリーン
オープン
取扱い終了
17040528CBK-38DTラズベリー
オープン
取扱い終了
17040537CBK-38DTブラック
オープン
取扱い終了
17040564CBK-38DTオレンジ
オープン
取扱い終了
17040582CBK-38DTパープル
オープン
取扱い終了
17040598CBK-38DTターコイズブルー
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17040503
2021-05-25
用途: 収納
サービス業

蓋つきは中身を見せたくない場合、有難い作りです。埃よけにもなる。三方向にやわらかい同素材の取っ手が付いて居る。これは助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする