曜日別特売

隅付小形手洗器

隅付小形手洗器 - Janis(ジャニス工業)隅付小形手洗器 - Janis(ジャニス工業)隅付小形手洗器 - Janis(ジャニス工業)
(7件のレビュー)
寸法(mm)235×235トラップ25型(呼び径25)(丸鉢トラップ:Φ54mm)内容量1個
注意
※水栓・トラップは別売りです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17039523L91D BW1
3,400
2,898
3,188(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-10
用途: トイレの手洗いとして新設。
その他業種

取り行け金具がついていなかったのが気になったけど、同時に購入したSトラップとの相性も良く完璧に仕上げることが出来ました。全くの素人なのですが、こんなにも簡単に、また綺麗に出来上がり大満足です。

対象商品 : 17039523
2023-06-14
用途: 洗面所新たに新設

御社商品webサイトカタログ、通り、間違いなし、安心して、取り寄せできた。

対象商品 : 17039523
2020-08-30
用途: 飲食店許可取得に向けて
わたがしモコモコ飲食業

古民家に設置しました!レトロで可愛いです!
価格もデザインも満足しています。

対象商品 : 17039523
2020-02-23
用途: 手洗い器交換
建設業・工事業

廃盤などでこの形は珍しくなりなかなか手に入らない上、あったのしても価格が高く貴店ちの価格差に驚きました。また品質もこちらが上のような気がします。
また利用させていただきます。

対象商品 : 17039523
2016-02-06
用途: トイレ手洗い
建設業・工事業

迅速な対応で素早く現場に届きました。現場止めるなく施工ができて助かりました。また送料が3,000円以上で無料になれば、一番安いのではないでしょうか?支払い総額で選びました。

2が参考にしています
対象商品 : 17039523
2021-10-05
用途: 古くなった同等品との交換
有限会社 佐々広商店電気・ガス・熱供給・水道業

取り付けのためのビスが無かったのは残念だった。現場で気づき慌ててホームセンターに走ったが、化粧ビスは扱っておらず苦労した。化粧カバー付きのビスも含んで欲しかった

対象商品 : 17039523
2015-06-25
用途: 手洗い

注文後、地元のホームセンターで同じ商品の価格を見てびっくりするほどこの商品のほうが安かったが問題なく使えています。
只、トラップはついていないということで直線部のパイプは着いているのだと勘違いしてしまった。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗面台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする