曜日別特売

六角軸 折レ込ミボルト抜キセット

六角軸 折レ込ミボルト抜キセット - Thread Master六角軸 折レ込ミボルト抜キセット - Thread Master
(7件のレビュー)

折れ込んではずれなくなったボルトを抜き取ることができます。
折れ込みボルトに下穴を開けて抜き取るので素材を傷付けません。
お手持ちの電動ドリルドライバー、インパクトドライバーで使用できます。

用途折れ込んではずせなくなったボルトの抜き取りに。材質(ボルト抜き)NKD1、(下穴ドリル)HSS/ハイス鋼全長(mm)(ボルト抜き)55、(下穴ドリル)57タイプスクエアタイプ規格M5~M12記号1、2、3下穴ドリル径(mm)2、2.8、4内容量1セット(6本)
注意
※ステンレス、浸炭熱処理をしたボルトには使用できません。ボルトの径やサイズをお確かめの上ご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1706267522419
オープン
3,198
3,518(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2020-09-17
用途: ターボカバーのボルト外し
建設業・工事業

ボルトが錆びたので、錆びた鉄のせいで一番大きいサイズのキリが舐めて使えなくなりました。
インパクトドライバーで外そうとしたら、ビットが捻れました。
使い捨てにしては高いと思います。

対象商品 : 17062675
2020-02-07
用途: 折れたスタッドボルトに使用

全然使えない。空回りして穴を広げるだけでした。折れたスタッドボルトが取れるなら安いもんだと購入しましたが失敗です。

1が参考にしています
対象商品 : 17062675
2019-08-11
用途: 折れボルト抜き
自動車・二輪車・自転車関連業

他の同様機能商品でダメだった折れボルトが簡単に抜けたのは感激的。

2が参考にしています
対象商品 : 17062675
2018-05-13
用途: 結構使える。
モステック株式会社

使用期間で評価したいが、見た目の評価位しかできません。見た目と装着には問題なく良い

対象商品 : 17062675
2016-04-10
用途: ボルトの折れ
セブンイレブン深谷新戒店卸売・小売業

結構楽にボルトを外すことができました

1が参考にしています
2017-07-17
用途: 折れたボルトを除去

10mm以上のボルトでは使えたのですが、細いボルトの場合、付随のドリルの切れが悪いため、手持ちのハイスで下穴を開けて、取り外しのジグをたたき込むと、逆にビスが膨れてしまい、取りづらくなり、小さいタイプの物は逆にジクの先端部が折れてしまい、別の場所にタップを立て直す羽目になりましたので、注意が必要です。

6が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
今後の商品ラインナップの課題として検討させて頂きます。貴重なご意見誠にありがとうございます。

対象商品 : 17062675
2016-08-21
用途: 除雪車の整備

融雪剤によりボルトが折れやすいため購入しました。まだ、使用して居ませんが期待しています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タッピングセット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする