極ラク鎌 三日月鎌 三面刃付

極ラク鎌 三日月鎌 三面刃付 - 菊堂極ラク鎌 三日月鎌 三面刃付 - 菊堂

三面刃付裏目式刃:三面に刃を付けた裏目式刃で、刃先を薄く、シャープに仕上げています。
三面刃が通常の刃付けの鎌より草をスッと楽に刈ることができます。
払って引いても楽に草刈りができます。
凹凸グリップ:すっぽ抜けを軽減、自然に指にかかり、握力の弱い方でも握りやすく、疲れにくい形状。

用途野菜の収穫など柔らかい草刈用刃長(mm)180質量(g)160寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)400×185×25材質(刃)SKS-5アズワン品番64-4064-27内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17076702180mm
オープン
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

菊堂 極ラク鎌三日月鎌 三面刃付180mm TG 0011
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする