曜日別特売

極ラク鎌 小鎌 三面刃付

極ラク鎌 小鎌 三面刃付 - 菊堂極ラク鎌 小鎌 三面刃付 - 菊堂極ラク鎌 小鎌 三面刃付 - 菊堂
(1件のレビュー)

三面刃付裏目式刃:三面に刃を付けた裏目式刃で、刃先を薄く、シャープに仕上げています。
切れ味がより持続し、草を根こそぎ取ります。
凹凸グリップ:すっぽ抜けを軽減、自然に指にかかり、握力の弱い方でも握りやすく、疲れにくい形状。

用途草刈・草削り質量(g)125規格120mm寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)335×135×25材質(刃)SK-5アズワン品番64-4064-30内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17076727-
オープン
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

菊堂 極ラク鎌小鎌 三面刃付120mm TG 0010
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17076727
2021-08-05
用途: 社内敷地の草刈り用

握りやすく、手の小さな女性でも使いやすいという事で、今回は2回目の購入です。
切れ味も良くコスパは良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする