極ラク鎌 鋸鎌

極ラク鎌 鋸鎌 - 菊堂極ラク鎌 鋸鎌 - 菊堂

裏目式特殊目立:草取作業に優れる裏目式。
薄くシャープな刃付け。刃の硬度があるため、永切れします。
凹凸グリップ:すっぽ抜けを軽減、自然に指にかかり、握力の弱い方でも握りやすく、疲れにくい形状。

用途草取・稲刈・野菜の収穫用質量(g)120寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)345×140×25材質(刃)SK-5アズワン品番64-4064-31内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17076736特殊目立
オープン
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

菊堂 極ラク鎌鋸鎌 特殊目立 TG 0008
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする