ノーブランド
スペーサブロック スルーホールタイプ(四三酸化鉄被膜)
材質
SS400
タイプ
スルーホール
表面処理
四三酸化鉄被膜
内容量
1個
バスケットに入れる
264
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法L(mm)
寸法M(mm)
寸法N(mm)
寸法T(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17051177
SBHK4-32-10
32
10
A-(2×X)
4
4.5
9
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17051186
SBHK4-32-15
32
15
A-(2×X)
4
4.5
9
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17051195
SBHK4-32-20
32
20
A-(2×X)
4
4.5
9
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17051204
SBHK4-32-25
32
25
A-(2×X)
4
4.5
9
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17051213
SBHK4-32-30
32
30
A-(2×X)
4
4.5
9
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17051222
SBHK4-32-35
32
35
A-(2×X)
4
4.5
9
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17051238
SBHK4-32-40
32
40
A-(2×X)
4
4.5
9
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17051247
SBHK4-32-45
32
45
A-(2×X)
4
4.5
9
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17051256
SBHK4-32-50
32
50
A-(2×X)
4
4.5
9
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17051265
SBHK4-38-10
38
10
A-(2×X)
4
4.5
9
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17051274
SBHK4-38-15
38
15
A-(2×X)
4
4.5
9
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17051283
SBHK4-38-20
38
20
A-(2×X)
4
4.5
9
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17051292
SBHK4-38-25
38
25
A-(2×X)
4
4.5
9
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17051308
SBHK4-38-30
38
30
A-(2×X)
4
4.5
9
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17051317
SBHK4-38-35
38
35
A-(2×X)
4
4.5
9
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17051326
SBHK4-38-40
38
40
A-(2×X)
4
4.5
9
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17051335
SBHK4-38-45
38
45
A-(2×X)
4
4.5
9
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17051344
SBHK4-38-50
38
50
A-(2×X)
4
4.5
9
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17051353
SBHK4-60-10
60
10
A-(2×X)
4
4.5
9
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17051362
SBHK4-60-15
60
15
A-(2×X)
4
4.5
9
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17051378
SBHK4-60-20
60
20
A-(2×X)
4
4.5
9
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17051387
SBHK4-60-25
60
25
A-(2×X)
4
4.5
9
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17051396
SBHK4-60-30
60
30
A-(2×X)
4
4.5
9
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17051405
SBHK4-60-35
60
35
A-(2×X)
4
4.5
9
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17051414
SBHK4-60-40
60
40
A-(2×X)
4
4.5
9
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17051423
SBHK4-60-45
60
45
A-(2×X)
4
4.5
9
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17051432
SBHK4-60-50
60
50
A-(2×X)
4
4.5
9
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17051448
SBHK4-75-10
75
10
A-(2×X)
4
4.5
9
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17051457
SBHK4-75-15
75
15
A-(2×X)
4
4.5
9
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17051466
SBHK4-75-20
75
20
A-(2×X)
4
4.5
9
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17051475
SBHK4-75-25
75
25
A-(2×X)
4
4.5
9
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17051484
SBHK4-75-30
75
30
A-(2×X)
4
4.5
9
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17051493
SBHK4-75-35
75
35
A-(2×X)
4
4.5
9
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17051502
SBHK4-75-40
75
40
A-(2×X)
4
4.5
9
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17051518
SBHK4-75-45
75
45
A-(2×X)
4
4.5
9
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17051527
SBHK4-75-50
75
50
A-(2×X)
4
4.5
9
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17051536
SBHK4-100-10
100
10
A-(2×X)
4
4.5
9
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17051545
SBHK4-100-15
100
15
A-(2×X)
4
4.5
9
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17051554
SBHK4-100-20
100
20
A-(2×X)
4
4.5
9
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17051563
SBHK4-100-25
100
25
A-(2×X)
4
4.5
9
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17051572
SBHK4-100-30
100
30
A-(2×X)
4
4.5
9
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17051588
SBHK4-100-35
100
35
A-(2×X)
4
4.5
9
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17051597
SBHK4-100-40
100
40
A-(2×X)
4
4.5
9
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17051606
SBHK4-100-45
100
45
A-(2×X)
4
4.5
9
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17051615
SBHK4-100-50
100
50
A-(2×X)
4
4.5
9
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17051624
SBHK4-125-10
125
10
A-(2×X)
4
4.5
9
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17051633
SBHK4-125-15
125
15
A-(2×X)
4
4.5
9
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17051642
SBHK4-125-20
125
20
A-(2×X)
4
4.5
9
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17051658
SBHK4-125-25
125
25
A-(2×X)
4
4.5
9
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17051667
SBHK4-125-30
125
30
A-(2×X)
4
4.5
9
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
次へ