曜日別特売
モノタロウ

カーペットローラー詰替用粘着テープ

カーペットローラー詰替用粘着テープ - モノタロウ
(191件のレビュー)

90巻のお得な3本セット!カットしやすいミシン目タイプ!

巻芯径(Φmm)38巻数90タイプ標準テープ幅(mm)160材質(テープ)粘着加工紙(ミシン目付)商品タイプスペアテープ適合用途カーペット用内容量1パック(3本)
注意
※カーペット以外に使用しないようにしてください。
※高温・直射日光の当る場所に保管しないでください。
※幼児の手の届かない場所に保管してください。
※絹や毛足の長いじゅうたん、または繊維の抜けやすい特殊なカーペットへの使用は避けてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17159853M160-90(S)
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
17159853M160-90(S)15485866M160-3M160-90(S) カーペットローラー詰替用 ななめカットタイプ モノタロウ 15485866カーペットローラー詰替用 ななめカットタイプモノタロウ1パック(3巻)
299
税込329
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:191
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17159853
2023-12-03
用途: 掃除用

どこの家庭にも必ずあるコロコロですが、本家の取替テープは良い値段します。
気軽に使えるお値段なので、モノタロウブランドを愛用しています。
紙が薄くて、切れ目を探す時に不便さを感じることもありますが、価格を考えれば妥当かなと。
満点ではないですが、十分に満足です。
モノタロウブランドの割引がある時は、必ずカゴに入れる商品です。

対象商品 : 17159853
2023-03-05
用途: 床掃除
有限会社 ふじおか建設業・工事業

とにかくコスパ1番で何度も使わせて頂いてます、テープも肉厚で途中で切れにくく切れやすいので重宝してます。事務所のタイルカーペット掃除用に使ってます、また購入予定です。

対象商品 : 17159853
2023-02-28
用途: 絨毯掃除
製造業

絨毯の上をコロコロ。他社のコロコロに取付け相性も良いです。

対象商品 : 17159853
2022-12-11
用途: ネコの寝床やカーペット、クッションの掃除
WASHINGTON ENGLISH教育・研究機関

近くのスーパーや薬局で購入していましたが、こちらに手ごろな価格の商品があり試してみました。猫の毛や小さなゴミもよく取れ満足しています。たくさん使うので、安価だと助かります。引き続き買う予定です。

対象商品 : 17159853
2023-04-08
用途: 車掃除

車の室内の掃除に使用しました。金額の割に良い商品だと思います。

対象商品 : 17159853
2023-02-06
用途: 家の掃除で使っています。
愛和歯研サービス業

接着力は良いです。
剥す時に途中で破れる時があります。

対象商品 : 17159853
2022-09-24
用途: 家庭内のジュータン 車のシート 犬の毛取り
技研サービス

今までに色々なローラーテープを試してみましたが、価格的にも納得出来るテープで使い易く十分満足しています。理由はテープの横切れが真っ直ぐに切れ、曲がり切れや途中切れがなくお勧め品です。

対象商品 : 17159853
2022-11-15
用途: 工場用
卸売・小売業

配達がはやく、丁寧で、また、ご利用させて頂きたいと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

粘着クリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする