ジェットストリーム 4色ボールペン 0.7mm

ジェットストリーム 4色ボールペン 0.7mm - uni(三菱鉛筆)ジェットストリーム 4色ボールペン 0.7mm - uni(三菱鉛筆)ジェットストリーム 4色ボールペン 0.7mm - uni(三菱鉛筆)ジェットストリーム 4色ボールペン 0.7mm - uni(三菱鉛筆)ジェットストリーム 4色ボールペン 0.7mm - uni(三菱鉛筆)ジェットストリーム 4色ボールペン 0.7mm - uni(三菱鉛筆)
(7件のレビュー)

クセになる、なめらかな書き味。
超・低摩擦ジェットストリームインク搭載。1本でボールペン4色(黒・赤・青・緑)が揃った多色ボールペンです。

インク色黒・赤・青・緑商品タイプ本体先端ボール径(mm)0.7方式ノック式替芯SXR-80-07インクジェットストリームインク(油性)色数4色グリーン購入法適合線の太さ細字繰り返し・詰め替え対応内容量1本
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(軸)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17061774SXE450007.T透明
500
459
505(税込)
当日出荷
17061783SXE450007.8水色
500
459
505(税込)
当日出荷
17061792SXE450007.13ピンク
500
459
505(税込)
当日出荷
17061808SXE450007.66ローズピンク
500
459
505(税込)
当日出荷
17061817SXE450007T.24透明ブラック
500
459
505(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ジェットストリームPV
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-24
用途: メモ、記録等の筆記

多種多様な4色ボールペンがある中で、インキの伸びが良く書きやすい1本
手早く書かなくてはならないときに0.7mmが適していると感じています。

対象商品 : 17061783
2024-02-29
用途: 普通の筆記
サービス業

やはりジェットストリームは書き味最高。水色もオシャレで大満足。

対象商品 : 17061774
2021-01-30
用途: 検品作業
運輸・通信業

ジェットトストリームは、やはり書き味がよかったです。

対象商品 : 17061774
2018-09-13
用途: 実験メモ、事務作業
岡山理科大学教育・研究機関

非常に滑らかな書き味でとても満足しています。
これ以上書きやすいボールペンは、残念ながら知りません。

対象商品 : 17061817
2017-02-01
用途: 仕事
製造業

滑らかでとても書きやすいですね。
4色なので仕事が捗ります。
買って良かったです。

対象商品 : 17061774
2019-02-26
用途: 日常生活での メモ
個人製造業

ケチですが、インクの減り具合が早い、それだけです。

1が参考にしています
対象商品 : 17061774
2016-06-08
用途: 事務作業時

ジェットストリームシリーズ入ってとても書きやすく気に入ってます。0.5と間違えて0.7を購入してしまい、芯だけ変えて使用してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする