ジェットストリーム 2色ボールペン 0.7mm

ジェットストリーム 2色ボールペン 0.7mm - uni(三菱鉛筆)ジェットストリーム 2色ボールペン 0.7mm - uni(三菱鉛筆)ジェットストリーム 2色ボールペン 0.7mm - uni(三菱鉛筆)ジェットストリーム 2色ボールペン 0.7mm - uni(三菱鉛筆)
(8件のレビュー)

クセになる、なめらかな書き味。
超・低摩擦ジェットストリームインク搭載。1本でボールペン2色(黒・赤)が揃った多色ボールペンです。

方式ノック式インク色黒・赤先端ボール径(mm)0.7替芯SXR-80-07インクジェットストリームインク(油性)色数2色商品タイプ本体線の太さ細字繰り返し・詰め替え対応内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
グリーン購入法
色(軸)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17061914SXE230007.T適合透明
300
269
296(税込)
当日出荷
17061923SXE230007.8-水色
300
269
296(税込)
当日出荷
17061932SXE230007.13-ピンク
300
269
296(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ジェットストリームPV
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-01
用途: 伝票作業

ボールペンと言えばジェットストリーム。太さは0.7が一番使いやすくていいです!

対象商品 : 17061914
2021-10-27
用途: 記念品として
その他業種

なめらかで書きやすかった。ただグリップの部分が長くても良いかと思う。

対象商品 : 17061914
2021-02-28
用途: メモ書き
製造業

一色でも三色でもなく、二色が必要十分なのです。
ちょうど良いです。

1が参考にしています
対象商品 : 17061923
2020-12-17
用途: 手書きでの事務処理に使用。伝票番号などを記載する際に使用
その他業種

滑らかでインクもにじまず、すごく書きやすいです。買って良かったと満足してます

対象商品 : 17061923
2019-07-08
用途: 仕事で伝票処理にガンガン使う。
サービス業

前持ってたのが壊れたので他のをイロイロ使ったがやっぱりこれ!!!

対象商品 : 17061923
2017-07-31
用途: 事務作業
株式会社量電

色が水色で可愛くて、軽くてとても書きやすく、軽い。

1が参考にしています
対象商品 : 17061923
2016-12-14
用途: 書類、メモ記入
株式会社流機エンジニアリング

使い心地の良いボールペンです。2色が一番使用頻度が高いので今後もこのボールペンを使います

対象商品 : 17061923
2016-02-17
用途: 仕事の書類などの記入

他の方のレビューも参考にさせていただいて購入を決めたのですが、予想以上に書きやすく、逆に書き心地が良すぎて、初めは違和感を感じたくらいです(笑)
この書き心地は他社では味わったことがなく、これに慣れたら他社製品は使えなくなると思います。
幸い、替え芯も販売されているようですので、長く愛用していきたいと思っています。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする