曜日別特売

ライフギア LED強力ライト LG510

ライフギア LED強力ライト LG510 - ELPA
(2件のレビュー)

水に落としても浮き上がります。
着水時に胴体部が点滅します。
オートオフ機能(1時間)

ホワイト全光束(Lm)58電池寿命(時間)約300(点滅モード時)使用電球LED使用電池単三形×4本(テスト用付属)連続点灯時間約300時間(点滅モード時)耐水性防沫タイプ光束(Lm)58防水仕様IPX4(防沫形)明るさ(Lm)58電球の種類LED特殊用途防沫内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17063323DOP-LG510(W)
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17063323
2018-12-26
用途: 屋外作業

軽くて明るさも満足しています。防水というのも良い点です。

対象商品 : 17063323
2017-08-04
用途: 農作業、見回り、手元作業
電気・ガス・熱供給・水道業

姪っ子に送ったのですが、大変気に要ったようです、落としても水に浮き点滅する事に驚いて居ます、縦置して手元作業も出来とても便利です。
電池交換が、もっと楽に出来れば満点です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする