ELPA
OAマルチタップ 事務所向け 電源タップ 抜け止め防止機能 固定用マグネット付き
タップ本体日本製
抜け止め接地形
アース対応
本体裏マグネット付
断線しにくく被覆強度の高いコード
接地アダプター付属
プラグ形状
3P
機能
アース対応、マグネット付
付属品
接地アダプター
使用温度範囲(℃)
-10~40
定格
AC125V 15A 合計1500Wまで
使用場所
屋内専用
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
コード長さ(m)
差込口
コンセント形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17063743
OAT-JP43H
-
-
3P抜け止め
オープン
¥
4,083
¥
4,491
(税込)
3日以内出荷
17063768
OAT-JP63H
-
-
3P抜け止め
オープン
¥
4,084
¥
4,492
(税込)
当日出荷
17063752
OAT-JP45H
5
4個口
-
オープン
取扱い終了
17063777
OAT-JP65H
5
6個口
3P抜け止め
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください