OAマルチタップ 事務所向け 電源タップ 抜け止め防止機能 固定用マグネット付き 耐雷サージ機能付き

OAマルチタップ 事務所向け 電源タップ 抜け止め防止機能 固定用マグネット付き 耐雷サージ機能付き - ELPAOAマルチタップ 事務所向け 電源タップ 抜け止め防止機能 固定用マグネット付き 耐雷サージ機能付き - ELPAOAマルチタップ 事務所向け 電源タップ 抜け止め防止機能 固定用マグネット付き 耐雷サージ機能付き - ELPAOAマルチタップ 事務所向け 電源タップ 抜け止め防止機能 固定用マグネット付き 耐雷サージ機能付き - ELPA
(1件のレビュー)

タップ本体日本製
耐雷サージ機能付
抜け止め接地形
アース対応
本体裏マグネット付
断線しにくく被覆強度の高いコード
接地アダプター付属

付属品接地アダプター使用温度範囲(℃)-10~40定格AC125V 15A 合計1500Wまで使用場所屋内専用プラグ形状3P内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
コンセント形状
機能
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17063786OAT-JP43SH3P抜け止め耐雷サージ、アース対応、マグネット付
オープン
3,799
4,179(税込)
当日出荷
17063804OAT-JP63SH3P抜け止め耐雷サージ、アース対応、マグネット付
オープン
4,367
4,804(税込)
当日出荷
17063795OAT-JP45SH-耐雷サージ、アース対応
オープン
取扱い終了
17063813OAT-JP65SH-耐雷サージ、アース対応
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17063786
2019-04-11
用途: 検査機器接続のため
株式会社戸塚電子工業

このタップを買ってから まだ 雷が発生していないので耐雷の部分に関しては 何とも 言えませんが 弊社は やはり 取り扱っている製品が
精密機器に近いものがあるので 万が一に備えて いかなければいけないので 使用し続けるでしょう。
今後ともよろしくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする