エアコンリモコン
エアコンの主な操作が可能
国内主要メーカー13社対応
タイマー設定機能付
夜間の操作に便利なバックライト付液晶画面
再設定不要のバックアップ機能搭載
質量(g)約95(乾電池除く)
電源DC3V 単四形乾電池×2本(別売)
電池寿命約12ヶ月(アルカリ乾電池使用/バックライトOFF時)
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)約160×56×23
適合メーカーFUJITSU GENERAL(富士通ゼネラル)1994年製以降/FUNAI(フナイ)1998年製以降/HITACHI(日立)1994年製以降/MITSUBISHI(三菱)1993年製以降/BEAVER(ビーバー・三菱重工)1994年製以降/Panasonic(パナソニック)1988年製以降/SANYO(サンヨー)1996年製以降/SHARP(シャープ)1997年製以降/TOSHIBA(東芝)1994年製以降/CORONA(コロナ)1999年製以降/DAIKIN(ダイキン)1996年製以降/LG Elec
動作距離(m)約7
内容量1個
注意
※型番毎の適合確認データはございません。※家庭用エアコンにのみ対応。業務用エアコンなどについては動作検証をしておりません。
※対応メーカー:一覧表に該当する機器でも、操作できない場合や一部機能が操作できない場合があります。
※本機は2007年3月までに発売された機器をもとに開発を行なっております。それ以降に発売された機器については操作できない場合があります。
AV家電 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17063822 | RC-22AC | 61739485 | RC-AC38 |
![]() |
エアコンリモコン | ELPA | 1台 | ¥2,563 税込¥2,819 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
商品レビュー
- 対象商品:
- 17063822
2022-08-01
- 用途:
- エアコンの操作
購入から10年以上たったエアコンのリモコンが不調に。
色々なメーカーのエアコンが操作できてタイマーまで使えるとの事で
選びました。他メーカーではタイマーが使えないものもありました。
まだ使っていませんがタイマーが使えるというのが決め手でした。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 17063822
2021-09-09
- 用途:
- リモコン
ロジスネクスト東京株式会社 様
(運輸・通信業)
リモコンが故障してしまい暑い中つけられず困っていました。機種も古いので対応できるか不安でしたが、すぐ到着してすぐに使えて快適になりました。
- 対象商品:
- 17063822
2021-07-10
- 用途:
- 仕事中に
OFFICE TANAKA 様
(サービス業)
前回購入して、品物を良かったのでもう一台購入しました。問題なく快適に使っています。