ノイズキャンセリングUSB Type-C用イヤホン
高精度ハイブリッドノイズキャンセリング機能を搭載。電池切れもタイムラグもないUSB Type-Cイヤホン
- 付属品
- イヤピース(XS、S、M、L)、コードクリップ
- 型式
- ダイナミック型
- コード長さ(m)
- 1.2(Y型:左右のコードの長さが同じ)
- 再生周波数帯域(Hz)
- 5~40000
- 音圧感度(dB/mW)
- 出力:108
- ドライバー径(Φmm)
- 11
- 内容量
- 1個
取扱説明書:(2.13MB)
ヘッドホン/イヤホン/マイク の新着商品
カテゴリ



高精度ハイブリッドノイズキャンセリング機能を搭載。電池切れもタイムラグもないUSB Type-Cイヤホン


