◇タイマー機能付
◇ユニバーサルデザイン
◇自立スタンド
用途◇動作距離:約7m
◇電源:DC3V 単四形乾電池X2本
◇電池持続時間:約12ヶ月(アルカリ乾電池使用時/バックライトOFF時)
◇本体サイズ:(約)H175XW50XD30mm
◇対応メーカー:ダイキン、シャープ、長府、パナソニック(ナショナル)、サンヨー、日立、東芝、コロナ、富士通ゼネラル、フナイ、LG、三菱電機(霧ヶ峰)、三菱重工(ビーバー)
電源DC3V 単四形乾電池×2本(別売)電池寿命約12ヶ月(アルカリ乾電池使用/バックライトOFF時)本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)約175×50×30適合メーカーFUJITSU GENERAL(富士通ゼネラル)1994年製以降/FUNAI(フナイ)1998年製以降/HITACHI(日立)1994年製以降/MITSUBISHI(三菱)1993年製以降/BEAVER(ビーバー・三菱重工)1994年製以降/Panasonic(パナソニック)1988年製以降/SANYO(サンヨー)1996年製以降/SHARP(シャープ)1997年製以降/TOSHIBA(東芝)1994年製以降/CORONA(コロナ)1999年製以降/DAIKIN(ダイキン)1996年製以降/LG Elec動作距離(m)約7内容量1個