長寿命クリア電球

長寿命クリア電球 - ELPA長寿命クリア電球 - ELPA長寿命クリア電球 - ELPA長寿命クリア電球 - ELPA長寿命クリア電球 - ELPA長寿命クリア電球 - ELPA長寿命クリア電球 - ELPA長寿命クリア電球 - ELPA
(5件のレビュー)

寿命約2倍(メーカー比)
玄関、洗面所やトイレに最適
調光機能対応
キラキラした輝きの強い光が得られるバルブが透明の電球です。

口金E26電球の種類クリア電球定格電圧(V)100クリア定格寿命(時間)約2000内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
定格消費電力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17064163L100V38W-C38
オープン
198
218(税込)
当日出荷
17064172L100V57W-C57
オープン
198
218(税込)
当日出荷
17064188L100V95W-C95
オープン
217
239(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17064172
2020-05-31
用途: トイレの照明
サービス業

長年使っていた電球が切れたので交換のために購入。もっと安い物もあったがこちらの方が耐久性があるので購入。まだ1カ月しか使っていないが何の問題も無い。

対象商品 : 17064188
2018-06-12
用途: 作業時の明かりに

もう少し長持ちするかと思ったのですが、思ったほど長寿命ではありませんでした。

1が参考にしています
対象商品 : 17064172
2018-01-05
用途: イチゴハウス内電照用
大塚農園農・林・水産業

寿命に関してはまだ解らないが特に気が付いたところはありません。満足しています。

対象商品 : 17064163
2017-02-13
用途: 照明器具

白熱球は段々手に入り難くなって来たので配達して貰えるのは助かります

対象商品 : 17064172
2016-06-07
用途: 舞台小道具
サービス業

想像していた通りの色温度で満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

白熱電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする