曜日別特売

125cmビッグファン

125cmビッグファン - ナカトミ

全閉式、単相100Vの作業扇
取っ手、タイヤ付きで移動が可能
羽根径125cmの大型ファン

用途工場・倉庫・作業場・体育館などの送風、換気、乾燥にファン径(cm)125羽根枚数4トラスコ品番495-8969材質(ファン)アルミ製質量(kg)約50電源(V)単相100(50/60Hz)風量(m3/min)50Hz/60Hz1158/1224電源コード(m)約2.4消費電力(W)(50/60Hz)555/827本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1390×540×1320電流(A)(50/60Hz)6.80/8.86材質(羽根)アルミアズワン品番64-7672-54風速(m/min)(50Hz/60Hz)198/225騒音値(dB)(50/60Hz)76/79サーマルプロテクター内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※こちらは大型製品で、ご注文後に配達不可地域のためキャンセルとさせていただく場合がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17075108BF-125V
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
17075108BF-125V81335724BF-125VZBF-125V 125cmビッグファン ナカトミ 81335724125cmビッグファンナカトミ1台
102,298
税込112,528
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工場扇」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする