45cmDCモータースタンド扇

45cmDCモータースタンド扇 - ナカトミ

45cm大型ファンで、事務所やオフィスを快適に。
冷暖房との併用で空気をやさしく循環。温度ムラを解消します。オールシーズン活用できます。
書類も飛ばないほどの微風にも設定可能!
左右約70度、自動首振りします。

ファン径(cm)45羽根枚数5機能左右首振り、上下首折れ、風量無段階調節トラスコ品番495-8977材質(ファン)樹脂製質量(kg)約8電流(A)1.06電源(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)62風量(m3/min)123電源コード(m)約2.4騒音値(dB)58首振角度(°)約70本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×500×1080~1300風速(m/min)243材質(羽根)アルミ首折れ5段階アズワン品番64-9332-52上下調整5段階左右首振上下角度調整内容量1台
注意
※この商品は企業様向けのみの販売となります。個人様宅への配達不可の商品です。予めご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17075135DCF-45V
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スタンド扇の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/649/
2023-03-03

工場扇」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする