曜日別特売

シャーシUボルト

シャーシUボルト - 信和自動車工業シャーシUボルト - 信和自動車工業シャーシUボルト - 信和自動車工業シャーシUボルト - 信和自動車工業シャーシUボルト - 信和自動車工業シャーシUボルト - 信和自動車工業シャーシUボルト - 信和自動車工業シャーシUボルト - 信和自動車工業
(9件のレビュー)
寸法S(mm)90材質鉄、黒塗装ねじピッチ(mm)1.5ボルト径16内容量1個
全28種類を絞り込む
寸法L(mm)
寸法W(mm)
28種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法W(mm)
適合品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1706694524160 8242408028N016M15・24B1280K
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
1706695424160 8262608028N016M15・24B1280K
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
1706696324160 8282808028N016M15・24B1280K
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
1706697224160 8303008028N016M15・24B1280K
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
1706698824160 8323208028N016M15・24B1280K
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
1706699724160 8363608028N016M15・24B1280K
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
1706700624160 8383808028N016M15・24B1280K
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
1706701524160 8404008028N016M15・24B1280K
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
1706702424160 8424208028N016M15・24B1280K
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
1706703324160 8444408028N016M15・24B1280K
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
1706704224160 8464608028N016M15・24B1280K
オープン
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
1706705824160 8484808028N016M15・24B1280K
オープン
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
1706706724160 03030010028N016M15・24B1210K
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
1706707624160 03232010028N016M15・24B1210K
オープン
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
1706708524160 03434010028N016M15・24B1210K
オープン
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
1706709424160 03636010028N016M15・24B1210K
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
1706710324160 03838010028N016M15・24B1210K
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
1706711224160 04040010028N016M15・24B1210K
オープン
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
1706712824160 04242010028N016M15・24B1210K
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
1706713724160 04444010028N016M15・24B1210K
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
1706714624160 04646010028N016M15・24B1210K
オープン
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
1706715524160 04848010028N016M15・24B1210K
オープン
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
1706716424160 05050010028N016M15・24B1210K
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
1706717324160 05252010028N016M15・24B1210K
オープン
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
1706718224160 05454010028N016M15・24B1210K
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
1706719824160 05656010028N016M15・24B1210K
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
1706720724160 05858010028N016M15・24B1210K
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
1706721624160 06060010028N016M15・24B1210K
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17067146
2021-03-04
用途: 自動車整備

大変良い商品です。今後もよろしくお願いいたします。

対象商品 : 17067112
2019-07-27
用途: トラックの荷台結束

何回も購入させて頂いてますが、期日通り3日以内発送で本日商品が届き予定通り作業が出来ました。商品自体は非常に安価の割には強度も十分で全く問題無く使用出来ますので、みなさんお勧めですよ!!

対象商品 : 17067015
2020-04-13
用途: トラックの荷台へタンクの固定に使用
運輸・通信業

しっかりとした造りで強度にも問題ない太さで安心して使えました

1が参考にしています
対象商品 : 17066997
2020-09-24
用途: トラックに

可もなく不可もなくって感じです。できれば1サイズ細いシャーシボルトがあればGoodです。

1が参考にしています
対象商品 : 17066972
2018-06-05
用途: ナットと一緒に使用。荷台に灯油ローリーの固定
株式会社むかさ商店卸売・小売業

太いので頑丈そうだが、耐久の実験データーがあれば、選ぶ基準になる。
ねじ山のピッチを広くして。

対象商品 : 17066988
2018-07-13
用途: 自動車修理

ものたろう様でしか販売されていなかったので助かりました。

対象商品 : 17066945
2017-03-06
用途: 体育館のバスケットリングの補強固定
玉村町立上陽小学校

長いUボルトを探していてモノタロウで見つけました。今回は30cmの深さのものを座金とセットで買いましたが、多様な長さがあって再注文しています。

1が参考にしています
対象商品 : 17067112
2016-08-23
用途: 車の架装
有限会社中武興業建設業・工事業

価格商品にかんして問題はないのですが納期が縮まればと思います。
受注生産かと思いますが。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック架装金具関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする