曜日別特売

業務用プラスチック補修テープ

業務用プラスチック補修テープ - OKN業務用プラスチック補修テープ - OKN業務用プラスチック補修テープ - OKN
(1件のレビュー)

プラスチック製品のひび割れ補修に!収納ケースやゴミ箱などのプラスチック製品のひび割れを補修します。サッシ周りや床周りの防水などの業務用として使用されているテープです。手で簡単に切れます。

幅(mm)40長さ(m)5主な用途補修用RoHS指令(10物質対応)対応内容量1巻
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
基材
粘着剤
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17068948-405ポリエチレンアクリル系粘着剤
オープン
499
549(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17068948
2021-03-15
用途: プラスチック製品の補修に。
不動産業

あまり見向きもされないテープですが、プラスチック製品の補修に効果抜群です。
例えば屋外のコンテナなどは角が欠けたり表面にヒビが入ったりしますよね?
そういうのがこのテープ一つで修理できます。
プラスチックに強い粘着力を発揮し、柔軟性があって凸凹や角にも追従します。
2,3枚重ね貼り&裏表補修すれば、元の製品と同等の強度も発揮します。
欠けてしまった部分のつなぎ合わせもOKです。
ぜひ一度試してもらいたい、他に類を見ないテープなんです。
防水性、耐候性もバッチリなので、コンテナ上面(フタ)の雨が溜まるようなところでも平気です。
シート(座面)やシート(幌など)の破れなんかもこれで防水補修できますよ。
自動車やバイクの外装にも使えます。
巻が少ない割に高いですが、オールマイティーな補修テープです。
一本持ってるとすごく便利です。

10が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

補修・シーリングテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする