CCT
帯電防止PVCフィルム
(1件のレビュー)
用途
クリーンルーム内のパーテーション及びカーテン、設備の保全、クリーンブースその他帯電防止
長さ(m)
30
厚さ(mm)
0.3
幅(m)
1.37
幅(mm)
1370
伸び(%)
縦170、横210
RoHS指令(10物質対応)
対応
熱収縮範囲
60℃×30分、5%以下
内容量
1巻
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
表面抵抗値(Ωsq)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17068406
グリッド
グリッド
10
5~6
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
4日以内出荷
17068415
クリア
クリア
10
10~11
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
当日出荷
17068424
ブラック
ブラック
10
10~11
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100