CCT
クリーンルーム用ラインテープ
PETコートによる優れた耐久性
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
33
テープ厚さ(mm)
0.142(±5)
基材
PET+PVC
引張強度
MD-450、TD-40.5
伸び(%)
MD-138、TD-118
粘着力(g/25mm)
1000(±100)
巻き芯内径(mm)
76(±2)PE
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1パック(5巻)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17068433
HCP-174
白
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17068442
HCP-174
黄
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17068458
HCP-174
赤
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17068467
HCP-174
青
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17068476
HCP-174
緑
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17068485
HCP-174
トラ
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550