CCT
ハンドローラー用転写パッド(PE)
使用時紙粉発生の危険がない、簡単な使用方法で強力なダスト転写、シリコンフリーのPEファイルを使用
寸法(mm)
(ベースパット)335×240、(フィルム)335×195
材質
(ベースパット)PPフォーム、(フィルム)PE+アクリル系粘着剤
質量(g)
480
厚さ(μm)
80(±2)
積層枚数(シート)
50
粘着力
600±100g/inch
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(15パッド×50枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17068494
DCR
オープン
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550