CCT
クリーンルーム用フラットモップ 柄のみ(アルミ製)
仕様
オートクレーブ(121℃、30分)に対応可能
材質
(柄)アルミ
長さ(mm)
1300(最短730)
質量(g)
230
RoHS指令(10物質対応)
対応
モップ寸法(mm)
(セットした状態)170×430
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17068528
-
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100