サラサマルチ 0.5

サラサマルチ 0.5 - ゼブラサラサマルチ 0.5 - ゼブラサラサマルチ 0.5 - ゼブラ
(8件のレビュー)

1本に4色のボールペンと、シャープペンの5機能を搭載。色や用途で分けて使えます。可動式バインダークリップの採用により、手帳やかばんなどにはさみやすく、気軽に持ち歩けます。後端部(消しゴム搭載部分)をノックすることでシャープ芯を出すことができ、使いやすくなっています。
軸の先端部は、新開発の「グラスカット加工」により、インクがペン先の内側に付きにくく、長く使っても汚れが目立ちにくくなっています。見た目もガラス細工のような美しさです。
ジェルインクなので、さらさらとしたなめらかな書き味です。耐水性・耐光性に優れた水性顔料だから、濃くてにじまず、くっきりした線が書け、公式文書にも使用できます。

インク色黒・青・赤・緑商品タイプ本体先端ボール径(mm)0.5仕様ラバーグリップ付き、ノック式寸法(mm)Φ13.8×154.3質量(g)16.7エコマーク認定認定方式ノック式芯径(mm)0.5インクジェルインク色数4色+シャープペングリーン購入法適合線の太さ極細エコマーク認定番号18 112 122繰り返し・詰め替え対応内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(軸)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17076115J4SA11-BK
500
399
439(税込)
当日出荷
17076124J4SA11-Pピンク
500
399
439(税込)
当日出荷
17076133J4SA11-BGブルーグリーン
500
399
439(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17076124
2024-02-22
用途: 事務作業
製造業

軽くて使いやすいですが
握る所がシリコンになっていて
汚れが目立つようになってきました
黒色だと目立たないと思います

2が参考にしています
対象商品 : 17076115
2022-09-11
用途: 書き心地抜群
S-labo

いつも使っているSARASA0.5の色分けをしたくて購入。
シャーペンもついていてちょっとグリップが太いけど書きやすいのでOKです。

対象商品 : 17076124
2022-09-06
用途: 筆記
医療・福祉・介護関連業

多色が一本になっているので使いやすい。太さも丁度いい。

対象商品 : 17076124
2021-03-17
用途: 事務作業
株式会社カトー食品

非常に書きやすいがほかのレビューであるようにインクの消費は速いです

対象商品 : 17076115
2020-02-21
用途: 事務用
株式会社吉田製作所

つくりは少し安っぽいですが、軽く書きやすくて良いと思います。

対象商品 : 17076115
2019-11-07
用途: 書類記入用
その他業種

なめらかで書きやすくインクの出もほどよいので、太さ違いでそろえています。

対象商品 : 17076115
2017-05-25
用途: 事務作業
QとA社飲食業

書き味は申し分なく,1本携帯しておけば他の筆記具は不要。重量感のなさを快適ととるか,物足りないととるか。常に携帯しているので,個人的には快適です。

1が参考にしています
対象商品 : 17076115
2015-12-11
用途: 仕事
製造業

ボールペン4色とシャープペンシルが1本で機能的で重宝します。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする