曜日別特売

スラリマルチ 0.7

スラリマルチ 0.7 - ゼブラスラリマルチ 0.7 - ゼブラスラリマルチ 0.7 - ゼブラ
(2件のレビュー)

1本に4色のボールペンと、シャープペンの5機能を搭載。色や用途で分けて使えます。可動式バインダークリップの採用により、手帳やかばんなどにはさみやすく、気軽に持ち歩けます。後端部(消しゴム搭載部分)をノックすることでシャープ芯を出すことができ、使いやすくなっています。
軸の先端部は、新開発の「グラスカット加工」により、インクがペン先の内側に付きにくく、長く使っても汚れが目立ちにくくなっています。見た目もガラス細工のような美しさです。
油性のしっかりした手ごたえと、ジェル(水性)のさらさらした軽さを兼ね備えたエマルジョンインクを、世界で初めてボールペンに搭載しました。今までにない、なめらかな書き味と鮮やかで濃い筆記線を実現しています。黒・青・赤インクは公式文書にもお使いいただけます。
4色+シャープペン

インク色黒・青・赤・緑商品タイプ本体先端ボール径(mm)0.7仕様ラバーグリップ付き、ノック式寸法(mm)Φ13.8×154.3質量(g)16.6エコマーク認定認定方式ノック式芯径(mm)0.5替芯EK-0.7インクエマルジョンインク色数4色+シャープペングリーン購入法適合線の太さ細字エコマーク認定番号18 112 121繰り返し・詰め替え対応内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(軸)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17076176B4SA11-BK
500
399
439(税込)
当日出荷
17076185B4SA11-Pピンク
500
399
439(税込)
当日出荷
17076194B4SA11-LBライトブルー
500
399
439(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17076185
2026-02-25
用途: 事務作業
サービス業

滑らかな書きごごち、力を入れずにスラスラと書けるのでストレスなく作業が捗ります。愛用品、お勧めです。

対象商品 : 17076185
2020-05-18
用途: 事務経理

これ一本で、シャーペンと黒赤青緑のボールペンが付いているので、事足ります。ただ、インクの減りが早いです。替え芯の値段の割に合わないところが★マイナス1になります。
が、太さもちょうどよく持ちやすいし、書き味も良いので、これからも替え芯購入しながら、ずっとこのボールペンを使っていくと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする