エンジニヤスーパーはや巻

エンジニヤスーパーはや巻 - タジマツール(TJMデザイン)エンジニヤスーパーはや巻 - タジマツール(TJMデザイン)エンジニヤスーパーはや巻 - タジマツール(TJMデザイン)エンジニヤスーパーはや巻 - タジマツール(TJMデザイン)エンジニヤスーパーはや巻 - タジマツール(TJMデザイン)エンジニヤスーパーはや巻 - タジマツール(TJMデザイン)エンジニヤスーパーはや巻 - タジマツール(TJMデザイン)エンジニヤスーパーはや巻 - タジマツール(TJMデザイン)
(2件のレビュー)

従来品に比べテープが3倍の速さで巻き取れます(メーカー比)
傷みやすい先端を二重被覆で保護。滑りにくい大型ごむ石突。
スイングダンパーでテープ巻き取り終わりの衝撃を緩和。
ゴミなどによる故障を防ぐ密室ギヤ室。
テープはナイロン12を被覆していますので、サビ、折れ、摩耗に対する耐久性に優れ、水洗いも可能です。

テープ幅(mm)10材質(テープ)SK85(旧SK5)材質(ケース)ABS樹脂テープ厚さ(mm)0.46JIS規格1級標準張力(N)50内容量1個
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
外形寸法(mm)
本体質量(g)
製品質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85842005HSP3-3030縦305×横193×奥44900900
16,500
9,598
10,558(税込)
当日出荷
85842014HSP3-5050縦305×横228×奥4412001200
22,500
14,980
16,478(税込)
当日出荷
25726584HSP3-30(校正書・トレーサビリティ体系図付)-縦305×横193×奥44900900
23,500
17,980
19,778(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
25726593HSP3-50(校正書・トレーサビリティ体系図付)-縦305×横228×奥4412001200
29,500
19,980
21,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-02
用途: 土木の建設現場で使用
建設業・工事業

土木の現場なので巻き尺をしまう際に砂利などを巻き込んでしまい、巻き部の材質が柔らかい物だとすぐ使えなってしまうそうです。
こちらの製品は巻き部がステンレス等の金属ではないものの、そこそこ丈夫らしく長持ちするそうです。そう考えればお値段も高くはないのかなと思います。

対象商品 : 85842014
2023-04-11
用途: 建設現場でおそらく墨出し
建設業・工事業

以前使用していたものが壊れたらしく、作業員の方からこちらを指定されました。早まきで強度もありこちらのものが良いそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

巻尺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする