曜日別特売
モノタロウ

車検証入れ 名刺ポケット縦タイプ

車検証入れ 名刺ポケット縦タイプ - モノタロウ車検証入れ 名刺ポケット縦タイプ - モノタロウ車検証入れ 名刺ポケット縦タイプ - モノタロウ車検証入れ 名刺ポケット縦タイプ - モノタロウ車検証入れ 名刺ポケット縦タイプ - モノタロウ
(34件のレビュー)

車検証だけを入れるシンプルなタイプの商品です。
名刺ポケットは縦型名刺用です。
6色の中からお好きな色をお選びいただけます。

用途車検証の保管に。適合縦型名刺材質エンビ/色生地シボ入り寸法(mm)312×220仕様一枚物タイプ内容量1セット(10枚)
注意
※本来の用途以外での使用はしないで下さい。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17075765T-BK
1,498
1,648(税込)
当日出荷
1年間返品保証
17075774T-B
1,498
1,648(税込)
当日出荷
1年間返品保証
17075792T-SI
1,498
1,648(税込)
当日出荷
1年間返品保証
17075783T-W
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
17075808T-R
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
17075817T-Y
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、5が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
17075783T-W17075765T-BKT-W 車検証入れ 名刺ポケット縦タイプ モノタロウ 17075765車検証入れ 名刺ポケット縦タイプモノタロウ1セット(10枚)
1,498
税込1,648
色違いの相当品です
17075808T-R17075765T-BKT-R 車検証入れ 名刺ポケット縦タイプ モノタロウ 17075765車検証入れ 名刺ポケット縦タイプモノタロウ1セット(10枚)
1,498
税込1,648
色違いの相当品です
17075817T-Y17075765T-BKT-Y 車検証入れ 名刺ポケット縦タイプ モノタロウ 17075765車検証入れ 名刺ポケット縦タイプモノタロウ1セット(10枚)
1,498
税込1,648
色が黒になります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:34
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-14
用途: オートバイの納車車両に使用
自動車・二輪車・自転車関連業

オートバイ販売店です。車検証のサイズがかわってしまいましたが、車検証とともにA4サイズの自動車検査証記録事項、自賠責証書を入れて使っています。いちばん後ろ(背面)に検査証記録事項を収納し、左側に車検証、右側に自賠責を入れます。それぞれ3種類のポケットがあっても良いのですがコストを考えると安い方がいいですしこれで十分です!

2025-09-19
用途: 自動車販売
サービス業

リピートです、安いのと長く使用しても異状ないので助かります

2025-09-17
用途: 定期的に買わせてもらってます
自動車・二輪車・自転車関連業

シンプルですが、お客様へ差し上げるように常に準備しています。
そういう使い方にはお勧めです。

2025-03-17
用途: 中古車の販売時に使用
自動車・二輪車・自転車関連業

今回初めて購入しましたが、値段が安いので期待してませんでしたがぜんぜん普通に使用できました 新車検証対応サイズも販売されたら嬉しいです

対象商品 : 17075765
2023-06-01
用途: 納車時
カーランドゴリラ

お手頃価格で、いいと思います。名刺も入って、良いと、思います。

対象商品 : 17075774
2024-03-05
用途: 車検証入れ
自動車・二輪車・自転車関連業

値段が安価なので、リピート購入しています。一番スタンダードなタイプです。

対象商品 : 17075765
2021-09-05
用途: 消耗品
自動車・二輪車・自転車関連業

コストパフォーマンスは一番高いと思います。シンプルで使いやすい

1が参考にしています
対象商品 : 17075765
2021-03-29
用途: 販売時の車検証ケース
ガレージ2by2自動車・二輪車・自転車関連業

品質は想像以上のクオリティーで、他社のネームプリントの製品と並べて比べても、質感、二つ折りした時のフィット感まで、こちらが上です。
コスパは、抜群な品だと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
内側ではなく、外側にポケットが付いてる車検証入れの商品はありますか。
回答:
外側にポケットの付いている商品、取り扱いがございませんでした。
2021-02-04
質問:
こちらの商品で名刺入れの無いバージョンはないでしょうか。
回答:
名刺入れのないバージョンの商品は、取り扱いがございませんでした。
2021-02-04
質問:
ネーム入れは出来ませんか。
回答:
ネーム入れは承っておりません。
2021-02-04
質問:
内側ではなく、外側にポケットが付いてる車検証入れの商品はありますか。
回答:
外側にポケットの付いている商品、取り扱いがございませんでした。
2021-02-04

自動車店舗向け販促品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする