曜日別特売
モノタロウ

車検証入れ 名刺ポケット横タイプ

車検証入れ 名刺ポケット横タイプ - モノタロウ車検証入れ 名刺ポケット横タイプ - モノタロウ車検証入れ 名刺ポケット横タイプ - モノタロウ車検証入れ 名刺ポケット横タイプ - モノタロウ車検証入れ 名刺ポケット横タイプ - モノタロウ車検証入れ 名刺ポケット横タイプ - モノタロウ車検証入れ 名刺ポケット横タイプ - モノタロウ車検証入れ 名刺ポケット横タイプ - モノタロウ
(97件のレビュー)

車検証だけを入れるシンプルなタイプの商品です。
名刺ポケットは横型名刺用です。
6色の中からお好きな色をお選びいただけます。

用途車検証の保管に。適合横型名刺材質エンビ/色生地シボ入り寸法(mm)312×220仕様一枚物タイプ内容量1セット(10枚)
注意
※本来の用途以外での使用はしないで下さい。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17075826Y-BK
1,498
1,648(税込)
当日出荷
1年間返品保証
17075835Y-B
1,498
1,648(税込)
当日出荷
1年間返品保証
17075853Y-SI
1,498
1,648(税込)
当日出荷
1年間返品保証
17075844Y-W
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
17075862Y-R
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
17075878Y-Y
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、9が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
17075844Y-W17075826Y-BKY-W 車検証入れ 名刺ポケット横タイプ モノタロウ 17075826車検証入れ 名刺ポケット横タイプモノタロウ1セット(10枚)
1,498
税込1,648
色が黒になります。
17075862Y-R17075826Y-BKY-R 車検証入れ 名刺ポケット横タイプ モノタロウ 17075826車検証入れ 名刺ポケット横タイプモノタロウ1セット(10枚)
1,498
税込1,648
色違いの相当品です
17075878Y-Y17075826Y-BKY-Y 車検証入れ 名刺ポケット横タイプ モノタロウ 17075826車検証入れ 名刺ポケット横タイプモノタロウ1セット(10枚)
1,498
税込1,648
色が黒になります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:97
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-11
用途: 車両販売時
自動車・二輪車・自転車関連業

何度も購入していますが、安価で助かっています。以前よりは値上がりしてしてしまいましたので割引の日を狙って購入しています。

対象商品 : 17075826
2025-10-15
用途: 主に仕事用に
自動車・二輪車・自転車関連業

普通に使い勝手も良く、古くなった車検証入れの交換に大変重宝しております

対象商品 : 17075853
2026-01-10
用途: 車検証
田中自動車自動車・二輪車・自転車関連業

シンプルな車検証入れです
数を使うのでもう少し安いと助かる

1が参考にしています
2025-06-01
用途: 普段使い
自動車・二輪車・自転車関連業

シンプルなタイプを探していたので丁度良かったが、名刺入れが内側にあるタイプでその点は意外だった

2025-09-17
用途: 車検証入れに
自動車・二輪車・自転車関連業

シンプルデザインで使いやすいです。
いろんな色もあって使いやすいです。

2024-10-25
用途: 車検証を入れるのに
自動車・二輪車・自転車関連業

値段の割にしっかりしています。まあ簡易ではありますが値段からしていいんじゃないでしょうか。

対象商品 : 17075835
2024-06-26
用途: 納車時
自動車・二輪車・自転車関連業

思っていたよりクオリティが高かったのでリピートしようと思います!

対象商品 : 17075853
2024-07-16
用途: 納車時
カーズ芦屋自動車・二輪車・自転車関連業

お手頃価格。リピート購入してます。数年経つと、車検証が透明ビニールにくっつきます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
内側は、車検証を入れた時に、張り付かないようなつるっとした素材になっているのでしょうか。
回答:
車検証入れの内部はエンボス加工等の加工はなされておりませんので、書類等が張り付きにくいものではありません。
2021-02-04
質問:
車検証を入れる口は、上からですか。
回答:
上から入れて頂くタイプでございます。
2021-02-04
質問:
名刺が入る面に、車検証を入れる商品なのですか。
回答:
名刺が入る面に、車検証を入れる商品になっております。
2021-02-04
質問:
モノタロウのロゴは入っていますか。
回答:
ロゴは入っておりません。
2021-02-04

自動車店舗向け販促品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする