コダマ樹脂
タマローリー角槽
(1件のレビュー)
材質は超高分子ポリエチレンを使用し、剛性、耐水、耐薬品性に優れ、環境に優しい素材です。
ISO9001認証取得工場製。
用途
防除に灌水に使用。非常用品として使用。オープンタイプなので、洗浄作業等に非常に便利です。
使用温度範囲(℃)
-20~40
材質
ポリエチレン
キャスター
なし
色
ブルー
内容量
1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅配送不可
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17180704
AS-170
170
1260×800×273
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17180713
AS-130
130
690×480×430
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17180722
AS-200
200
800×600×500
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17180738
AS-300
300
1240×810×490
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17180747
AS-400
400
1290×880×490
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
7,000
/
税込
¥
7,700