曜日別特売

ポケットモンキXグリップ

ポケットモンキXグリップ - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ポケットモンキXグリップ - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ポケットモンキXグリップ - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ポケットモンキXグリップ - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ポケットモンキXグリップ - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ポケットモンキXグリップ - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ポケットモンキXグリップ - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ポケットモンキXグリップ - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
(2件のレビュー)

「X-DRIVE(エックスドライブ)」
三面接触する位置にボルト・ナットをセットすることにより、逃がしRの効果が得られ、頂角に集中する応力を分散させ、トルクがかかりやすく、なめにくい、安定した締付け~ゆるめが可能です。
「ガタレス機構」
独自のG-LESS(ガタレス)機構により、タテ方向のガタ(遊び)を低減しました。(UM49XDSは除く)
ソフトな握りごごちの発砲ディッピンググリップ
狭い場所でも便利なショートボディ

内容量1個
注意
※口の奥でボルトやナットの三面に口幅を確実に合わせてください。
※下あご側へ回してください。
※パイプ等を継ぎ足して使用しないでください。
※ハンマー代わりに使用しないでください。
※ハンマー等で叩いて使用しないでください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
口開き(mm)
先端厚さ(mm)
厚さ(mm)
ボルトナット最大寸法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17077183UM24XDS1186~24510M16
3,710
2,998
3,298(税込)
当日出荷
17077192UM30XDS1408~30612M20
4,050
3,398
3,738(税込)
当日出荷
17077208UM36XDS1608~36714M24
4,920
3,998
4,398(税込)
当日出荷
17077217UM49XDS19012~49817M30
6,880
5,798
6,378(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17077192
2019-06-26
用途: 配管の整備
岡川縫製株式会社

通常のモンキーでは、持ち手が長く取り回しが悪い時に、小回りが利き便利である。

対象商品 : 17077183
2018-12-05
用途: 狭い場所のナット回し

ヘッドのサイズがコンパクトなので、使いやすいが
あと20mmほど柄が長いほうが、力が入れやすかった

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

モンキーレンチの特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/349/
1が参考にしています
2023-02-10

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする