チューブカッター

チューブカッター LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) チューブカッター LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) チューブカッター LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) チューブカッター LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
(4件のレビュー)

刃の「自動送り機構」と「極薄丸刃」で今までにない切り口を実現しました。
バリ取り作業の効率化を図ります。
自動送り機構で誰でも簡単にきれいな仕上がり。
刃部にカバーが付いた安全設計。
替刃の交換は工具レスで簡単に行えます。
「バリの出にくいチューブカッター」は、一般冷媒配管用銅管専用です。
家庭用ルームエアコン工事に最適です。

トラスコ品番768-5122 全長(mm)130 質量(g)300 使用範囲管径:Φ6.35、9.52、12.7mm、肉厚:0.8mm、質別:O又はOL 内容量1個
注意
※刃の先端は非常に鋭利になっていますので、直接触れないでください。指などを切る恐れがあります。
※カバーを外してのご使用はお止めください。丸刃が露出するため、作業時のけがの原因となります。
※作業時や丸刃交換時など丸刃の取り扱いには十分注意してください。
※パイプを切断した後の切り口は鋭利になっており、けがの恐れがあります。取り扱いにご注意ください。
※適合パイプ以外の切断に使用しないでください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
17077226 TC127
5,600
4,798
5,278 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【工具】グッドデザイン賞受賞!「バリの出にくいチューブカッター TC127」

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
17077226
2024-08-21
用途:
冷媒配管のカット

配管に凹みが出ないでバリもかなり少ない!イチオシ!
フレアの仕上がりに自信がもてました!

対象商品:
17077226
2018-06-03
用途:
パイプの切断

バリも少なく何よりも自動送り機能が非常に便利です。

対象商品:
17077226
2017-05-20
用途:
エアコンの銅管切断
電気・ガス・熱供給・水道業

切口にバリが、ほとんど出ないのでフレア作業がらくです。

対象商品:
17077226
2015-05-25
用途:
銅管カット
CGサービス 様

斬れ味はいいです
刃が自然に入るかんじ
バリは減りました
難点は大きさかな
もう一回り小さいと
いいですね

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする