曜日別特売

紙バンド

紙バンド - 宮島化学工業紙バンド - 宮島化学工業紙バンド - 宮島化学工業紙バンド - 宮島化学工業紙バンド - 宮島化学工業紙バンド - 宮島化学工業

紙バンドの縦裂きに使うプラスチック板が入っている。日本製

幅(mm)15内容量1巻
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
太さ(Φmm)
長さ(m)
材質
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17093186C16BR 茶15.510再生紙110
オープン
459
505(税込)
翌々日出荷
返品不可
17093195C16W 白15.510再生紙110
オープン
439
483(税込)
翌々日出荷
返品不可
17093204C16R 赤15.510再生紙110
オープン
449
494(税込)
翌々日出荷
返品不可
17093213C16BR 緑15.510再生紙110
オープン
449
494(税込)
翌々日出荷
返品不可
17093222C16G クリーム15.510再生紙クリーム110
オープン
449
494(税込)
翌々日出荷
返品不可
17093238C16CH チョコ15.510再生紙チョコ110
オープン
449
494(税込)
翌々日出荷
返品不可
17093247C16BK 黒15.510再生紙110
オープン
449
494(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする