曜日別特売
モノタロウ

瞬間接着剤 ゼリー状 大容量

瞬間接着剤 ゼリー状 大容量 - モノタロウ瞬間接着剤 ゼリー状 大容量 - モノタロウ瞬間接着剤 ゼリー状 大容量 - モノタロウ瞬間接着剤 ゼリー状 大容量 - モノタロウ
(127件のレビュー)

タレや糸引きがなく、壁面や天井面での接着に最適です。
多孔質でしみ込みやすい材質にも使用できます。
凹凸面や多少の隙間のある面に接着が出来ます。
硬化時間に幅を持たせてあるので位置修正ができ、比較的広い面でも使用できます。

用途金属・陶磁器・硬質プラスチック・合成ゴム・木材など主な用途金属、陶磁器、硬質プラスチック、合成ゴム、木材成分エチル 2-シアノアクリレート、シリカ、PMMA、改質剤、メタクリル酸メチル種類化学反応形接着剤セットタイム(秒)鉄同士40、ABS同士30、カバ(木)同士60引張剪断強度(N/mm2)鉄同士25、ABS同士6(材料破壊)、カバ(木)同士15(材料破壊)線膨張係数1.1×10-4誘電正接0.07(10MC、10℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量22.2mL危険物の性状非水溶性ガラス転移点(℃)140被着材の素材金属主なワークパーツ販売区分業務用内容量1本(20g)
関連資料:よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS):(0.3MB)
注意
※この接着剤は皮膚を瞬間に強力に接着するため、皮膚につかないよう十分に注意してください。
※あやまって指などを接着した場合、無理にはがさず湯の中でゆっくりもみほぐしながらはがすこと。
※作業にあたって眼に入らないように保護めがねなどを着用すること。眼に入った場合は、すぐに大量の水で洗眼し、医師の手当てを受けること。無理にはがそうとしたり、眼をこすったりは絶対にしないこと。
※幼児や低学年の児童の手に届かないところに保管すること。
※衣服類にしみ込ませると取り除けないので注意すること。布などに多量に付着すると発熱する場合があるのでやけどに注意すること。
※ご使用前に用途が適当であるかどうか確認し、予備テストを行ってからご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17078687MZ20
529
582(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:127
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-14
用途: 素晴らしい
サービス業

ゼリー状は使いやすい。ちょっとした接着に使えます。金属や堅いプラスチック、木などの接着にも使えます。

2025-10-10
用途: 不規則面の接着
サービス業

凹凸のある面にゼリー状の本品を浸み込ませて、しばらく押し付けておくと、従来の接着剤ではつかなかったようなものも見事に接着してくれる。

2025-09-28
用途: 車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

瞬間接着剤はいつもモノタロウで購入しています。今回初めてゼリー状も買いましたが、接着剤が流れ出してはマズい個所のためにと。ストック用です。

2025-10-14
用途: 補修部品の接着
ピコア製造業

大容量・低価格・垂れない・接着力・短納期・お店に買いに行かなくて済む

対象商品 : 17078687
2025-07-17
用途: 補修工事でのパテ代わり
建設業・工事業

以前はアルテコジェルを使っていましたが価格が安いこちらに変えましたが全く遜色無く使用出来ます。

2025-05-28
用途: 穴埋め等パテ代用として使用
合同会社ヱビス美術工芸舎建設業・工事業

容量・価格に関しては他メーカーのものより安価で助かっています。
使用目的に問題なく使用出来ており定期的に購入しています。
欲を言えば、使用後ノズル先を拭いて直ぐにキャップをはめる様にしていますが直ぐに接着剤が出てくるのでキャップ内部先に溜まりそのうち閉じれなくなることが多いです(他メーカーの物は若干粘度が高い為かノズル先から出てくる量が少ない様に感じます)

対象商品 : 17078687
2025-05-16
用途: 住宅、家具補修
トータルリペアくさかその他業種

フローリングの補修などに使用していますが透明なので木目が消えず助かっています。透明度も高いです。硬化促進剤ですぐに硬化するので仕事が速いですが

2024-12-26
用途: 壁紙の補修
サービス業

使いやすいです。粘度もちょうどよく、貼りたいところに、ちゃんとつきます。通常の瞬間接着剤が液状なので、これを使い始めたら、他の接着剤を使う気になれません。保存性もよく、蓋をすれば、しばらくたってからも使えます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
アルミサッシの窓枠に木板を取り付けは可能でしょうか。
回答:
アルミサッシと木版の接着は可能でございます。
しかし、窓枠でのご使用となりますと大きなものであったり、何度も開け閉めすることによる加重によっては
最初は接着できていても使用していくことでとれてしまう心配がございます。
2023-11-07
質問:
接着が剥がれない耐熱温度は何度くらいまでになりますか。
回答:
耐熱温度:約80℃でございます。
2023-11-07
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

瞬間接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする