特定小電力トランシーバー(中継対応) DJ-PB27

特定小電力トランシーバー(中継対応) DJ-PB27 - アルインコ

濡れた手で掴んでも大丈夫なIP54相当の防塵・防水仕様でポリカーボネート製の頑丈なボディ。
コンパンダー(バックノイズ低減)機能やVOX(ハンズフリー)機能を内蔵。
イヤホンの断線を知らせてくれるイヤホン断線検知機能や音で知らせる減電池警告機能を内蔵。
アルカリ単三電池3本または、専用のリチウムイオンバッテリーで運用。

種類特定小電力トランシーバートラスコ品番491-6093質量(g)約174(単三乾電池含む)使用温度範囲(℃)(本体)-10~+50、(チャージャー)0~+40定格電圧(V)DC4.5(単三乾電池3本)チャンネル数交互9+11ch&中継9+18ch外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)54.8×94×27.3(突起物除く)アンテナサイズ(mm)約80(回転収納式)マイクロフォン部インピーダンス(Ω)約2k通信方式交互(単信)・交互中継(半複信)周波数範囲(MHz)421/422/440帯の特定小電力無線用周波数防塵防水性能IP54送信出力10mW(1mW切り替え可)通信距離(目安)河原やスキー場など見通しの良い場所:1km又はそれ以上、直線道路での車間通話、住宅地など障害物が少ない場所:500m程度、鉄筋のビルや建物が多い市街地:100~20m程度接地マイナス接地受信感度-14dBμ以下(12dB SINAD)音声出力400mW(0.4W)以上(イヤホン端子は80mW以上)電波型式F3E(FM)内容量1台
注意
※屋内の通話距離は建物の構造や建材によって大きく異なります。
※アンテナを収納したまま使うと、通話距離は極端に短くなります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17078477DJ-PB27
オープン
13,980
15,378(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

本体 トランシーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする