イスカル
チップ 22UIRL
標準的な三角形横置きタイプのねじ切り工具は3コーナー使用可能で経済的です。
研削された刃先は切れ味に優れ高品位なねじ切り加工を可能とします。
材質
IC908
トラスコ品番
338-4144
形状
三角形
ピッチ(mm)
6
切刃長さ(mm)
12.7
ねじ山角度(°)
30
穴の形状
円筒穴
内接円(inch)
12.7
チップ寸法(mm)
22
内容量
1箱(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37365395
22UIRL6TR IC908
¥
27,400
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください