住友電工ハードメタル
チップ TPMH-SF
切刃長さ(mm)
11
逃げ角(度)
11
厚さ(mm)
3.18
穴の形状
一部円筒穴片面70°~90°
チップブレーカ
片面
形状
正三角形60°
内接円直径(Φmm)
6.35
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.15
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.2
内容量
1箱(10個)
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
全8種類を絞り込む
コーナー半径(mm)
0.4
0.8
材質
AC820P
AC830P
AC2000
AC3000
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41340564
TPMH110304N-SF AC820P
0.4
AC820P
¥
9,400
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
41340573
TPMH110304N-SF AC830P
0.4
AC830P
¥
9,400
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
41340607
TPMH110308N-SF AC820P
0.8
AC820P
¥
9,400
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41340616
TPMH110308N-SF AC830P
0.8
AC830P
¥
9,400
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
41340546
TPMH110304N-SF
0.4
AC2000
¥
6,600
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
41340555
TPMH110304N-SF
0.4
AC3000
¥
6,600
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
41340582
TPMH110308N-SF
0.8
AC2000
¥
6,600
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
41340591
TPMH110308N-SF
0.8
AC3000
¥
6,600
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください