チップ VPET-SRF

チップ VPET-SRF - 三菱マテリアル
逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面材質VP15TF形状ひし形35°厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025内容量1箱(10個)
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
内接円直径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58674025VPET080201L-SRF VP15TF8.32.380.14.76
19,600
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
58674034VPET080201R-SRF VP15TF8.32.380.14.76
19,600
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
58674043VPET080202L-SRF VP15TF8.32.380.24.76
19,600
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
58674052VPET080202R-SRF VP15TF8.32.380.24.76
19,600
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
58674061VPET110301L-SRF VP15TF11.23.180.16.35
23,200
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
58674077VPET110301R-SRF VP15TF11.23.180.16.35
23,200
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
58674086VPET110302L-SRF VP15TF11.23.180.26.35
23,200
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
58674095VPET110302R-SRF VP15TF11.23.180.26.35
23,200
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
58674104VPET1103V3L-SRF VP15TF11.23.180.036.35
23,200
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
58674113VPET1103V3R-SRF VP15TF11.23.180.036.35
23,200
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする