絶縁片口スパナ

絶縁片口スパナ - PALMERA絶縁片口スパナ - PALMERA
用途
1000V絶縁仕様です。
安全を目視で確認できるセーフティサイン付です。
耐電圧試験済みです。
規格EN60911(欧州規格)適合品内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
厚さ(mm)
全長(mm)
質量(g)
二面幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
170791686MV6423-55173.792256
5,190
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
170791776MV24423-54798.521027524
9,680
5,898
6,488(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
170791866MV27423-54879.522537027
13,710
8,298
9,128(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
170791956MV30423-54951024047030
15,390
8,998
9,898(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
170792046MV32423-55091025053032
16,080
9,298
10,228(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする