曜日別特売

絶縁片口メガネレンチ

絶縁片口メガネレンチ - PALMERA
用途
1000V絶縁仕様です。
使いやすい60度オフセット仕様です。
安全を目視で確認できるセーフティサイン付です。
耐電圧試験済みです。
規格EN60900(欧州規格)適合品内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
厚さ(mm)
全長(mm)
質量(g)
二面幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
170792132MV9423-53986.5155759
7,440
4,698
5,168(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
170792222MV21423-53631223528021
10,010
6,298
6,928(税込)
9日以内出荷
返品不可
170792382MV24423-53711326535024
11,130
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする