Wiha(ビーハ/ノガ)
Tハンドル六角レンチ
用途
手にピッタリフィットする独特のハンドル形状が最高の使いやすさと最強の締め付けトルクを生み出します。
ロングタイプも揃えていますので届きにくい場所でハイトルクを必要とする作業に最適です。
先端形状
六角
サイズ規格
ミリ
形状
T型
材質/仕上
ブレード:クロームバナジウム鋼、焼入れ、ニッケルメッキ仕上げ
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
対辺寸法(mm)
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
適合ねじサイズ(止ねじ)
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
適合ねじサイズ(皿ボルト)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17079292
334W2510
2.5
M3
M5
M4
M4
¥
850
¥
829
¥
912
(税込)
当日出荷
17079308
334W3010
3
M4
M6
M5
M5
¥
820
¥
739
¥
813
(税込)
当日出荷
17079317
334W5015
5
M6
M10
M8
M8
¥
1,000
¥
879
¥
967
(税込)
当日出荷
17079326
334W8020
8
M10
M16
M12
M12
¥
1,520
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください