Wiha(ビーハ/ノガ)
Tハンドル・トルクスドライバー
用途
手のひらにピッタリフィットするTハンドル形状でとても使いやすいです。
全身焼入です。
クロムメッキ仕上げです。
先端はビーハクロムトップ加工。
先端形状
ヘックスローブ
刃先
T30
トラスコ品番
492-2611
全長(mm)
132
質量(g)
63
軸長(mm)
100
全幅(mm)
100
内容量
1個
注意
※超硬工具のホルダ・カッターボディーへのチップの装填。
自動車整備。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17079335
364T30X100
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください