曜日別特売

標準L型クランプ TG-T型

標準L型クランプ TG-T型 - ベッセイ標準L型クランプ TG-T型 - ベッセイ標準L型クランプ TG-T型 - ベッセイ
用途フトコロが広いので奥深く締め付けることができます。種類Lクランプ・F型クランプ材質(本体)スチール内容量1個
注意
※板金、溶接業
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大口開き(mm)
アゴの深さ(mm)
全長(mm)
レール(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17079344TGN40T2040020051035×113.41
オープン
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
17079353TGN40T2540025051040×114.5
オープン
18,980
20,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
17079362TGN40T3040030051045×115.58
オープン
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
17079378TGN60T2060020071035×113.97
オープン
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
17079387TGN60T2560025071040×115.06
オープン
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
17079396TGN60T3060030071045×116.41
オープン
22,980
25,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

L型クランプの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/388/
2022-06-09

クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする