ユニパックGP

ユニパックGP - セイニチ(生産日本社)ユニパックGP - セイニチ(生産日本社)ユニパックGP - セイニチ(生産日本社)ユニパックGP - セイニチ(生産日本社)ユニパックGP - セイニチ(生産日本社)ユニパックGP - セイニチ(生産日本社)ユニパックGP - セイニチ(生産日本社)ユニパックGP - セイニチ(生産日本社)
(2件のレビュー)

チャックの部分にガイドラインが付き、開けやすく使いやすい

注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
36件中 136各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
材質
厚さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
見出し枠
適合規格
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17089494GPA-41パック(100枚)ポリエチレン0.045070(チャック下)なし食品衛生法適合
371
369
406(税込)
当日出荷
17089503GPB-41パック(100枚)ポリエチレン0.046085(チャック下)なし食品衛生法適合
414
409
450(税込)
当日出荷
17089512GPC-41パック(100枚)ポリエチレン0.0470100(チャック下)なし食品衛生法適合
443
439
483(税込)
当日出荷
17089528GPD-41パック(100枚)ポリエチレン0.0485120(チャック下)なし食品衛生法適合
457
449
494(税込)
当日出荷
メーカー直送
17089537GPE-41パック(100枚)ポリエチレン0.04100140(チャック下)なし食品衛生法適合
557
549
604(税込)
当日出荷
17089546GPF-41パック(100枚)ポリエチレン0.04120170(チャック下)なし食品衛生法適合
686
679
747(税込)
当日出荷
17089555GPG-41パック(100枚)ポリエチレン0.04140200(チャック下)なし食品衛生法適合
814
809
890(税込)
当日出荷
17089573GPI-41パック(100枚)ポリエチレン0.04200280(チャック下)なし食品衛生法適合
1,800
1,698
1,868(税込)
当日出荷
17089582GPJ-41パック(100枚)ポリエチレン0.04240340(チャック下)なし食品衛生法適合
1,643
1,598
1,758(税込)
当日出荷
17089598GPK-41パック(100枚)ポリエチレン0.04280400(チャック下)なし食品衛生法適合
2,100
2,098
2,308(税込)
当日出荷
17089607GPL-41パック(100枚)ポリエチレン0.04340480(チャック下)なし食品衛生法適合
2,900
2,898
3,188(税込)
当日出荷
17089616GPSL-41パック(100枚)ポリエチレン0.04400560(チャック下)なし食品衛生法適合
5,540
5,098
5,608(税込)
当日出荷
40214923GPA-41ケース(100枚×150袋)ポリエチレン0.045070(チャック下)なし食品衛生法適合
オープン
38,900
42,790(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40214939GPB-41ケース(100枚×100袋)ポリエチレン0.046085(チャック下)なし食品衛生法適合
オープン
28,000
30,800(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40214948GPC-41ケース(100枚×90袋)ポリエチレン0.0470100(チャック下)なし食品衛生法適合
オープン
26,250
28,875(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40214966GPD-41ケース(100枚×70袋)ポリエチレン0.0485120(チャック下)なし食品衛生法適合
オープン
22,900
25,190(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40214975GPD-4ヨコ長1ケース(100枚×50袋)ポリエチレン0.0412085(チャック下)なし食品衛生法適合
オープン
16,900
18,590(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40214984GPE-41ケース(100枚×50袋)ポリエチレン0.04100140(チャック下)なし食品衛生法適合
オープン
19,900
21,890(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40214993GPE-4ヨコ長1ケース(100枚×40袋)ポリエチレン0.04140100(チャック下)なし食品衛生法適合
オープン
15,900
17,490(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40215009GPF-41ケース(100枚×40袋)ポリエチレン0.04120170(チャック下)なし食品衛生法適合
オープン
18,200
20,020(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40215027GPG-41ケース(100枚×30袋)ポリエチレン0.04140200(チャック下)なし食品衛生法適合
オープン
17,900
19,690(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40215036GPG-4ヨコ長1ケース(100枚×25袋)ポリエチレン0.04200140(チャック下)なし食品衛生法適合
オープン
14,900
16,390(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40215045GPH-41ケース(100枚×25袋)ポリエチレン0.04170240(チャック下)なし食品衛生法適合
オープン
18,900
20,790(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40215063GPI-41ケース(100枚×20袋)ポリエチレン0.04200280(チャック下)なし食品衛生法適合
オープン
17,970
19,767(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40215088GPJ-41ケース(100枚×12袋)ポリエチレン0.04240340(チャック下)なし食品衛生法適合
オープン
14,900
16,390(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40215106GPK-41ケース(100枚×10袋)ポリエチレン0.04280400(チャック下)なし食品衛生法適合
オープン
14,900
16,390(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40215115GPK-4ヨコ長1ケース(100枚×9袋)ポリエチレン0.04400280(チャック下)なし食品衛生法適合
オープン
13,900
15,290(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40215124GPL-41ケース(100枚×7袋)ポリエチレン0.04340480(チャック下)なし食品衛生法適合
オープン
13,900
15,290(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40215149GPSL-41ケース(100枚×6袋)ポリエチレン0.04400560(チャック下)なし食品衛生法適合
オープン
18,900
20,790(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40215054GPH-4ヨコ長1ケース(100枚×20袋)ポリエチレン0.04240170(チャック下)なし食品衛生法適合
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
40215097GPJ-4ヨコ長1ケース(100枚×10袋)ポリエチレン0.04340240(チャック下)なし食品衛生法適合
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
17089564GPH-41パック(100枚)ポリエチレン0.04--なし食品衛生法適合
オープン
取扱い終了
40214957GPC-4ヨコ長1ケース(100枚×70袋)ポリエチレン0.0410070(チャック下)なし食品衛生法適合
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40215018GPF-4ヨコ長1ケース(100枚×35袋)ポリエチレン0.04170120(チャック下)なし食品衛生法適合
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40215079GPI-4ヨコ長1ケース(100枚×15袋)ポリエチレン0.04280200(チャック下)なし食品衛生法適合
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40215133GPL-4ヨコ長1ケース(100枚×9袋)ポリエチレン0.04480340(チャック下)なし食品衛生法適合
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,800/税込¥1,980
離島数量1につき¥1,800/税込¥1,980
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
40215054GPH-4ヨコ長69498616GP H-4 YOKONAGAGPH-4ヨコ長 「ユニパックGP」H-4 ヨコ長 セイニチ(生産日本社) 69498616「ユニパックGP」H-4 ヨコ長セイニチ(生産日本社)1箱(100枚×20セット)
20,980
税込23,078
注文コードが変更になりました
40215097GPJ-4ヨコ長69498634GP J-4 YOKONAGAGPJ-4ヨコ長 「ユニパックGP」J-4 ヨコ長 セイニチ(生産日本社) 69498634「ユニパックGP」J-4 ヨコ長セイニチ(生産日本社)1箱(100枚×10袋)
15,980
税込17,578
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17089616
2018-09-28
用途: 使い捨て耐熱皿の収納用ビニール袋として
卸売・小売業

直径22cmの使い捨て耐熱皿を多数収納するために使っています。
この手のチャック付きビニール袋の中ではユニパックGPSL-4が一番大きいので助かっています。チャックに多少秘訣があるようで、開閉が実にスムーズなのも気に入っています。
あえて言えば、もう少し安ければと思います。500枚入りのパックならもっと安くなるのですが、そんなにたくさん要りません。

2016-09-21
用途: 商品を入れる

最初は間違えて普通のと思って購入してしまったのですが、グリップ部分は開けやすく気に入りました。
ジップロックの代わりに使うことにしました。
このグリップで厚いタイプのもあると助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする