わごむ

わごむ - シモジマ
(5件のレビュー)

少量パックで多サイズをご用意しました

材質ゴム厚さ(mm)1.1
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
切り幅(mm)
番手
折径(mm)
メーカー商品コード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17089862#16×1.01パック(120本)1.1#16×1.060003411101
オープン
取扱い終了
17089878#16×6.01パック(20本)6#16×6.060003411102
オープン
取扱い終了
17089887#20×3.01パック(30本)3#20×3.080003411201
オープン
取扱い終了
17089896#20×111パック(8本)11#20×1180003411202
オープン
取扱い終了
17089905#30×6.01パック(10本)6#30×6.0120003411301
オープン
取扱い終了
17089914#30×171パック(5本)17#30×17120003411302
オープン
取扱い終了
17089923#40×6.01パック(8本)6#40×6.0160003411401
オープン
取扱い終了
17089932#40×221パック(3本)22#40×22160003411402
オープン
取扱い終了
17089948#60×221パック(2本)22#60×22240003411501
オープン
取扱い終了
17089957#カラー16×1.01パック(100本)1.1#16×1.0赤 黄 紫 緑60003411601
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17089896
2021-08-30
用途: 太さの調整に

トイレットペーパーのホルダー芯とロールに隙間があってがたつくので、幅広のゴムを芯に巻いて遊びをなくしました。具合いいです。

対象商品 : 17089887
2021-07-01
用途: 事務所にて
株式会社戸上電機製作所

ちょっと大き目の輪ゴムが欲しいときがあり、なかなか丁度よい大きさがなかったのですが、こちらを見つけてお試しで購入してみました。
サイズが丁度良く重宝しています。

対象商品 : 17089957
2019-11-03
用途: 良し悪しはわからないですが
サービス業

他商品と比較が難しいですが使用上難の問題もない普通の輪ゴムです。

対象商品 : 17089914
2016-04-09
用途: 洋服の裾めくり
桐 葉

伸びきらず柔軟に対応できるから良い。古くなったらゴムが服に附くか心配?

対象商品 : 17089948
2015-06-08
用途: 輪ゴムで動くおもちゃを作るのに

なかなか、種類が揃っている所が無いので、こういう物でも取り扱っていると助かりました。
もう少し長いモノもあれば、学校の先生などにも重宝するのでしょうけど・・・
性能、品質は普通で満足です。
価格も高すぎずといった所です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

輪ゴムの特長と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/rubber_band/
2023-03-27
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

輪ゴム・ゴムバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする