モノタロウ

強力エアーダスターガン

強力エアーダスターガン - モノタロウ強力エアーダスターガン - モノタロウ
(140件のレビュー)

通常のノズルの約3倍以上の流量が出ます。引き金を引くと圧縮空気を噴出できます。

用途作業前のホコリ飛ばし、清掃にカプラー接続ねじ径G(PF)1/4空気使用量(L/min)630ノズルねじ径G(PF)1/8材質(本体)アルミ流体空気接続口常圧用カプラー内容量1個
注意
※適正な空気圧力でご使用ください。
※エアーコンプレッサ以外の動力源で使用しないでください。
※適正なエアーホースをご使用ください。
※エアーホースの取付けは確実にしてください。
※破損の原因になる為、落としたりしないようご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17079466-
2,498
2,748(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:140
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-26
用途: 商品の埃飛ばし
運輸・通信業

この価格でこの性能なら大満足です。どうしても床に落としてしまくことが多いので、本体が丈夫であることを望みます。

対象商品 : 17079466
2025-04-11
用途: 洗車後の水滴飛ばし
ゼータゲート自動車・二輪車・自転車関連業

バイクメンテ後の洗車時に早速使ってみました。
まあまあ音がデカいのしょうがないけど、水滴は飛ぶ!
そのかわり、エアコンプレッサーのモーター回りっぱなしになるので、ダブルで音がやばいかも。

1が参考にしています
2024-11-20
用途: 工場内清掃
栗田煙草苗育布製造株式会社製造業

埃・ケバ飛ばしに使用しています。
細かい作業ではなく清掃目的です。
勢い、使い勝手ともに不満無し。

2024-07-19
用途: 洗浄後の製品の水滴除去
その他業種

とてもパワフルで作業時間を短縮出来ました!
音もパワフルで状況によっては耳がキーンとします(笑)
大きな製品では問題無しですが、小型製品だとノズルが入らずせっかくのパワフルさが生かせず水滴が残ってしまい、従来品を使用しているので星4にさせていただきました。

1が参考にしています
対象商品 : 17079466
2024-06-15
用途: 洗車時、車内のホコリ飛ばし
株式会社フジエイ建設業・工事業

かなりパワーあります。洗車時グリルやエアロパーツの残り水の吹き飛ばししておけば拭き上げ楽です。PBの品質向上しているのでは?
お値段以上です。

対象商品 : 17079466
2024-03-05
用途: 洗車後の水の吹き飛ばしに
ヤマテック卸売・小売業

威力が劣ることなく残った水を吹き飛ばしてくれます 音は大き目ですが満足しています

1が参考にしています
対象商品 : 17079466
2024-02-26
用途: 掃除用

やっぱり道具ですね。いままでと違い作業効率も上がバンバンです。

1が参考にしています
対象商品 : 17079466
2023-11-09
用途: 木くずや体についたほこりを飛ばす

今まで普通のノズルを使ってホコリなどを飛ばしていましたが、このノズルに変えたところ風圧はほどほどですが広範囲にブローしてくれるので手間が省けて大変使いやすいです。風切音を心配しましたが想像より音が小さくて通常のノズルと比較しても変わらない印象です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 11
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
1が参考にしています
2022-07-01
質問:
0.6Mpa時の空気消費量(L/min)を教えて下さい。
回答:
0.6Mpa時の空気消費量は、650-708(L/min)となります。
1が参考にしています
2021-11-25
質問:
「カプラー接続ねじ径 G(PF)1/4 」とはどこのサイズでしょうか。
回答:
「カプラー接続ねじ径 G(PF)1/4 」は、根元のオスのカプラを外した時のネジ径です。
2021-11-25
質問:

先端のノズルは取り外し可能ですか。
取り外した先端のネジ径を教えて下さい。
回答:
ノズルは取り外し可能で、ノズルねじ径:G(PF)1/8となります。
2021-11-25
すべてのFAQを表示する

エアーガン・スプレーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする